Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Disc-Magnet 15° Schrittmotor 1,6 V / 650 mA 7mNm 4-adrig, Ø16mm Wellen-Ø 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929158
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     P110-064-015.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
portescap schrittmotor
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Disc-Magnet
Schrittwinkel = 15°
Haltemoment = 7mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 1,6 V
Baugröße = Ø16mm
Schaftdurchmesser = 1.5mm
Nennstrom = 650 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 7.4mm
Anzahl der Polpaare = 6
Phasenwiderstand = 15Ω
Abtriebsdrehzahl = 9500 U/min
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibelmNm

Scheibenmagnet-Schrittmotor Portescap. Portescap-Scheibenmagnetmotoren sorgen für außergewöhnliche dynamische Leistung, der andere Schrittmotoren mit kleinem Durchmesser nicht nahekommen. Der einzigartige dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen bei vorgegebener Hüllkurve, bedeutend höhere Beschleunigung und größere Höchstgeschwindigkeit als konventionelle Schrittmotoren. Diese Hochgeschwindigkeits-Schrittmotoren tun sich in Anwendungen hervor, bei denen die Präzision eines Schrittmotors und die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines bürstenlosen Gleichstrommotors erforderlich sind. Das Schließen des Kreises bietet einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einer Servo-Lösung. Eigenschaften und Vorteile. Präzise, gut geeignet für Mikroschritte. Schnellste Beschleunigung und höchste Höchstgeschwindigkeit. Niedriges Selbsthaltemoment und sehr anpassbar. Höhere Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit ähnlichem Durchmesser. Anwendungsbereich. Klinische Diagnostik. Motoren für medizinische Pipetten. Barcode-Scanner. Laserschneider
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Disc-Magnet
Schrittwinkel:
15°
Haltemoment:
7mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
1,6 V
Baugröße:
Ø16mm
Schaftdurchmesser:
1.5mm
Nennstrom:
650 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
7.4mm
Anzahl der Polpaare:
6
Phasenwiderstand:
15Ω
Abtriebsdrehzahl:
9500 U/min
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibelmNm
Weitere Suchbegriffe: 8929158, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, P11006401512, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Portescap
R16.0 484
ab € 164,23*
Zubehör
Portescap
R16.0 88
ab € 147,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.