Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BF998 BF998E6327HTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET-Tetrode 12 V / 30 mA 200 mW, 4-Pin SOT-143


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BF998 BF998E6327HTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET-Tetrode 12 V / 30 mA 200 mW, 4-Pin SOT-143
Artikel-Nr.:
     108EL-8922295
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BF998E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043625850
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 30 mA
Drain-Source-Spannung max. = 12 V
Serie = BF998
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -2,5 V, -2 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Leistungsverstärkung = 28 dBmm

Tetrode Infineon Dual-Gate-MOSFET. Rauscharme Tetroden-MOSFET-HF-Transistoren mit Zweifach-Gate von Infineon
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
30 mA
Drain-Source-Spannung max.:
12 V
Serie:
BF998
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-2,5 V, -2 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Leistungsverstärkung:
28 dBmm
Weitere Suchbegriffe: 8922295, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BF998E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.