Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4 A 18V 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4 A 18V 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8896023
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E4-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040202818
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 4 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MCP14E3/E4/E5 MOSFET-Treiber
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
4 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8896023, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14E4ESN, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.