Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 79 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.17mm x 30mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855287
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T7930
EAN/GTIN:
     5059041822343
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 30mm
Länge = 55m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.17mm
Haftfestigkeit = 3,3 N/cm
Reißdehnung = 5%
Zugfestigkeit = 262N/cm
Finish = Glas
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = Scotch 79

3M™ Glasgewebe-Klebeband für Elektroisolation 79. Dieses Glasgewebeband 79 von 3M ist ein 0,177 mm starkes, gewebtes Isolierglasgewebeband mit thermoplastischem, druckempfindlichem Klebstoff zur elektrischen Isolierung und bietet mechanischen Schutz bei Temperaturen bis 150 °C. 3M 3M-Glasgewebeband 79 wird für Banderole und Umreifungsanwendungen bis zu 150 °C verwendet und bietet Isolierung und lösungsmittelbeständigen Schutz für den Einsatz als Coil Cover, Anchor, Banderolierung und Kern, Schicht- und Crossover-Isolierung. Kantenreißfest und anpassungsfähig. Dieses Band kann auch bedruckt werden. Isolierglasgewebeband mit Acryl, druckempfindlichem Klebstoff Elektrisch isoliert und bietet mechanischen Schutz bei Temperaturen bis 150 °C. Verwendet für Banding- und Bandanwendungen Für den Einsatz als Coil Cover, Anchor, Banderole und Kern, Layer- und Crossover-Isolierung Kantenreißfest und anpassungsfähig Druckbar UL-Zulassung. Welche Arten von Trägermaterialien für Gewebebänder gibt es?. Es gibt viele Trägermaterialien auf Gewebebändern: Stoff/Stoff wie Baumwolle wird zur Verbesserung der Zugfestigkeit, Wärmebeständigkeit und elektrischen Beständigkeit verwendet. Gewebte Fasern sind stärker als Vliesstoffe. Glas/Glasfaser werden mit Glas- oder Glasfaserpartikeln verstärkt. Dies erhöht die Wärmebeständigkeit. Kunststoff/Polymer wird durch eine Folie in Form eines Bandes, einer Folie oder eines Laminats geschützt. PET/Polyester haben eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und sind altersfest. Was ist der Unterschied zwischen Klebeband, Klebeband und Klebeband mit Stoffbezug?. Das sehr häufig verwendete und vielseitige Klebeband und die Gaffa-Bänder sind beide Arten von Gewebeband, obwohl sie sich in ihrem Klebstoff und ihrer Art von Rückseite unterscheiden. Das Klebeband ist beispielsweise ein Material aus Stoff, das hitzebeständig und nicht reflektierend ist und einen Klebstoff aufweist, der beim Entfernen von der Oberfläche keine Spuren hinterlässt und daher für temporäre Anwendungen geeignet ist. Daher ist es ideal für Theater- und Studioanwendungen, bei denen subly, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Kanalband ist ein breiter Begriff, der viele verschiedene Stufen von Material und Klebstoff umfasst, aber typischerweise durch eine Polyethylen-Folie und einen gummibasierten Klebstoff gekennzeichnet ist. Seine Festigkeit, Kohäsion und seine ability zum leichten Abreißen bedeutet, dass er für eine Reihe von Anwendungen geeignet ist, bei denen eine dauerhafte Beständigkeit erforderlich ist. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
30mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.17mm
Haftfestigkeit:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
5%
Zugfestigkeit:
262N/cm
Finish:
Glas
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
Scotch 79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.