Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8826982
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     732-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 10 → 80 V dc
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Bündige Montage
Ausgang / Schnittstelle = Spannung
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 10 → 80Hz
Ausschnitt-Größe = 50,6 (Durchm.) mm
Tiefe = 47.5mm

Stundenzähler Serie 732, Trumeter. Die DC-Stundenzähler Serie 732 haben einen Betriebsbereich von 10 - 80 V dc. Sie sind geschützt für die zweifache Batteriespannung und/oder Verpolung. Diese Stundenzähler sind Quarz-zeitbasiert für langfristige genaue Zeitmessung. Ihre vollständig abgedichteten Gehäuse schützen vor der Umgebung und sorgen für jahrelangen zuverlässigen Betrieb. 6 Stellen Betriebsspannung 10 - 80 V dc Vollständig abgedichtet Quarz-Genauigkeit 6 Befestigungsvariationen Anschlussklemmen aufwärts, abwärts und gerade Schutzart NEMA 4X
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 80 V dc
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Bündige Montage
Ausgang / Schnittstelle:
Spannung
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
10 → 80Hz
Ausschnitt-Größe:
50,6 (Durchm.) mm
Tiefe:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, 8826982, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 7320003, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,09*
€ 38,19*
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 38,67*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 27,57*
€ 40,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.