Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 722 Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8826976
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     722-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 90 → 264 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Spannung
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Funktion = Stundenzähler
Messbereich = 0 → 99999.9h

Stundenzähler Serie 722, Trumeter. Die Stundenzähler der Serie 722 haben einen Betriebsbereich von 9-264 V ac, 50/60 Hz. Modelle sind erhältlich in den Industriestandard-Gehäusen und sind Quarz-zeitbasiert für genaue Zeitmessung auf lange Sicht. Diese vollständig gekapselten Gehäuse dieser Stundenzähler schützen vor der Umgebung und sorgen für jahrelangen zuverlässigen Betrieb. 6 Ziffern, Höhe: 3,6 mm Betriebsspannung: 90 V bis 264 V ac Vollständig abgedichtet Nicht rückstellbar Clip oder Befestigungslöcher Quarz-Genauigkeit Mindestens 36 Sekunden Einschaltzeit für Ereigniserfassung NEMA 4x
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 264 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Spannung
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Funktion:
Stundenzähler
Messbereich:
0 → 99999.9h
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, 8826976, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 7220001, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,63*
€ 31,78*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 21,66*
€ 32,33*
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 45,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,38*
€ 46,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumeter
5003-010
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.