Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8801479 Herst.-Nr.: 920-003986 EAN/GTIN: 5099206033627 |
| |
|
| | |
| Modell = MK330 Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur = Wireless Kabelgestützt/Drahtlos Maus = Wireless Tastaturtyp = Standardausführung Layout der Tastatur = QWERTY Standardtasten = 105 Multimedia-Tasten = Yes Integrierter USB-Hub = Nein Maus Tracking Art = Optisch Maustasten = 3 Farbe = Schwarz (Tastatur), Schwarz/Grau (Maus)
Tastatur Maus USB-Empfänger USB-Reichweitenverlängerer Batterien: 2 AAA (Tastatur) und 1 AA (Maus) (vorinstalliert) Benutzerdokumentation. Logitech® Wireless Combo MK330 (UK). Das Logitech MK330 Wireless Keyboard and Mouse Set ist die ideale Kombination für Unterhaltung und Mobilität in einfacher Reichweite. Multimedia-Schnellzugriffstasten Schlankes, ergonomisches Design Tragbare drahtlose Maus Erweiterter 2,4-GHz-Funk 10 neu programmierbare Tasten Längere Batterielebensdauer Plug-and-Play Unifying-Receiver Logitech. Systemanforderungen:. Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 oder Windows® 8 USB-Anschluss Weitere Informationen: | | Modell: | MK330 | Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur: | Wireless | Kabelgestützt/Drahtlos Maus: | Wireless | Tastaturtyp: | Standardausführung | Layout der Tastatur: | QWERTY | Standardtasten: | 105 | Multimedia-Tasten: | Yes | Integrierter USB-Hub: | Nein | Maus Tracking Art: | Optisch | Maustasten: | 3 | Farbe: | Schwarz (Tastatur), Schwarz/Grau (Maus) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech maus und tastatur kabellos, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, 8801479, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen und Mäuse Sets, Logitech, 920003986, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboard & Mouse Sets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,26* | € 52,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,91* | € 56,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,83* | € 62,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|