Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 8 mm Ratschenschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766411
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-8
EAN/GTIN:
     7314153000552
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 140 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 8 mm

Bahco-Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel. Professioneller, haltbarer Ringmaul-Ratschenschraubenschlüssel aus Hochleistungs-Stahllegierung. Das dynamische 12-Punkt-Schraubprofil ermöglicht längere Lebensdauer der Befestigungselemente und ermöglicht mit einem kleinen 5°-Aktionsradius das Anziehen auch bei starkem Platzmangel. ISO1711-1- und DIN 3113-Norm Größen im Bereich von 6 bis 32 mm Schalter für schnellen Wechsel von links nach rechts Flaches, offenes Ende von 15° sorgt für bessere Zugänglichkeit Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
140 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, 8766411, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 1RM8, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 11,55*
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,56*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,16*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,49*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487208
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.