Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 8 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig CrV-Stahl, Länge 136 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487208
EAN/GTIN:
     5056111903254
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 136 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom
Größe = 8 mm

Der Ratschen-Gabel-Ringschlüssel von RS Pro. Dieser Kombischlüssel von RS PRO ist ein robustes und vielseitiges Werkzeug für Profis und Enthusiasten. Das Werkzeug verfügt über einen Maulschlüssel an einem Ende und einen Ratschenschlüssel an dem anderen Ende, der zwei Werkzeuge in einem zusammensetzt. Der Ratschen-Kombischlüssel besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl, der eine ausgezeichnete Belastbarkeit und Härte sowie eine gute Korrosionsbeständigkeit bietet. Damit verspricht dieses robuste und zuverlässige Werkzeug eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen. Hochwertige Materialien ermöglichen einen sicheren Betrieb auch bei hohen Drehmomenten. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt gemäß ANSI-Norm aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Chromüberzug Ratschenschlüssel und Maulschlüssel kombiniert Metrische Größen Anwendungen Dieses Handwerkzeug wird in Amerika und Kanada als Schraubenschlüssel bezeichnet und wurde speziell für das Festziehen und Lösen von Befestigungselementen und Befestigungselementen entwickelt, die der spezifischen metrischen Größe entsprechen. Das Ende des Gabelschlüssels ermöglicht das Drehen von beiden Enden des Fittings, während das Ende des Ratschenschlüssels eine Befestigung vollständig an den Stellen ermöglicht, an denen Platz vorhanden ist. Daher ist das Instrument äußerst vielseitig und kann in einer Reihe von Berufen eingesetzt werden, wie z. B.: Für Sanitäranlagen Automatische Mechanik Engineering Maschinenbetrieb Was ist der Unterschied zwischen einem Ratschenschlüssel und einem Ringschlüssel? Im Gegensatz zu einem Ringschlüssel ermöglicht eine Ratsche dem Werkzeug, nur in einer Richtung ein Drehmoment anzuwenden. Das bedeutet, dass Sie die Position Ihres Werkzeugs zurücksetzen kön
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
136 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, 487208, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, WC5904, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.