Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 6 A 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 6 A 18V 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-8722455
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4429CPA
EAN/GTIN:
     5059040200654
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 6 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber TC4429
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
6 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 8722455, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4429CPA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,44*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.