Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 6,3 → 10 A 690 V ac 45mm x 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265340 PKZM0-10/AK
EAN/GTIN:
     5059039096886
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzrelais 6a
Nennstrom = 6,3 → 10 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 45mm
Gesamtbreite = 93mm
Gesamttiefe = 94mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 690 V
Anzahl der Pole = 3

Manueller Motorschutz. Die manuellen Motorschutzvorrichtungen der Profi-Serie XT von Eaton verfügen über eine Drucktaste oder drehbare manuelle Ein-/Aus-Trennvorrichtung, ein einstellbares bidirektionales nichtmetallisches Überlastrelais der Klasse 10 und eine magnetische Kurzschlussauslösungsfunktion in einer kompakten Einheit. Leistungsmerkmale: Nominaler Betriebsstrom: bis zu 25 A Schaltleistung: 50 kA/415 V Kurzschlussauslöser, feste Einstellung bis 14 x I Überlastauslöser, einstellbar 0,6 – 1 x I Single-Phasing, empfindlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6,3 → 10 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
45mm
Gesamtbreite:
93mm
Gesamttiefe:
94mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
690 V
Anzahl der Pole:
3
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, 8661316, Automation, Elektromotoren, Eaton, 265340PKZM010AK, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,08*
€ 64,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,48*
€ 68,51*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 57,80*
€ 72,28*
€ 5,46*
ab € 61,63*
€ 76,02*
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
063961
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,49*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,30*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,89*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
179646 PKZM0-XDM15ME
ab € 3,45*
Zubehör
Eaton
082885
ab € 5,53*
Zubehör
Eaton
032721
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
220230
ab € 10,53*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.