Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM0-10/AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97656927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265340
EAN/GTIN:
     4015082653408
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v

Motorschutzschalter PKZM0-10/AK

Motorschutzschalter mit abschließbarem Drehknebel nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6,3..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
155 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2,2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,07*
€ 70,13*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 58,22*
€ 73,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,50*
€ 76,43*
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 79,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,32*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,27*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,89*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,33*
Zubehör
Eaton
179646 PKZM0-XDM15ME
ab € 3,47*
Zubehör
Eaton
082885
ab € 5,52*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.