Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh
RS PRO CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh
RS PRO CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 225mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8660672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8660672
EAN/GTIN:
     5056112220138
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 225mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Serie = CR

Diese CR2032-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 3 V und eine Kapazität von 225 mAh. Diese Lithium-Mangandioxid-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 20 mm und eine Höhe von 3,2 mm. Anwendungen: Lithium-Knopfzellenbatterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen:• Speicherpufferung • Waagen • Fernbedienungen
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
225mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 8660672, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR2032, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,03*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.