Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriekontakt für A, AA-Batterien, 1-zellig Stahl Knopf


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3247325
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = A, AA
Anzahl von Zellen = 1
Kontaktmaterial = Stahl
Kontakttyp = Knopf

Kontakte für Batterietypen A; AA / AAA; AAAA; N. Einfache Kontakte für Drahttypen A; AA (5224, 5202) oder AAA; AAAA; N (5225, 52039) Doppelkontakte für Drahttypen A; AA (5212) oder AAA; AAAA; N (5213 mit Pol + rechts oder 5214 mit Pol + links) Kompakte Bauform: 8 mm ;sup>2 ;/sup> für 5225 / 5204 und 10,8 mm ;sup>2 ;/sup> für 5224 / 5202.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
A, AA
Anzahl von Zellen:
1
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontakttyp:
Knopf
Weitere Suchbegriffe: 3247325, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batteriekontakte, Keystone, 5224, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,571*
1
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,97*
Lager 108
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 3,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 2,00*
€ 2,38
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
5201
ab € 0,169*
Zubehör
Keystone
228
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.