Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8657367
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2511
EAN/GTIN:
     5059045793953
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 315mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = M
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = FSM

Schurter mittlere Ansprechzeit, 5 x 20 mm, M. Produktreihe von Glas- und Keramik-F-Patronensicherungen mit flinker Abschaltung von Schurter. Perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. 5 x 20 mm Niedriges und mittleres Ausschaltvermögen Glas/Keramik Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Strom:
315mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
M
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
FSM
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 315ma, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, 8657367, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00342511, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,76*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3101.0331
ab € 1,24*
Sonstiges
Schurter
3101.0336
ab € 1,17*
Sonstiges
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Sonstiges
Schurter
3101.0210
ab € 1,20*
Sonstiges
Schurter
3101.0015
ab € 1,14*
Sonstiges
Schurter
3101.0215
ab € 1,14*
Sonstiges
Schurter
3101.0115
ab € 1,40*
Sonstiges
Schurter
3101.0110
ab € 1,54*
Sonstiges
Schurter
3101.0315
ab € 1,73*
Sonstiges
Schurter
3101.0310
ab € 1,53*
Sonstiges
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Sonstiges
Schurter
3101.0230
ab € 1,30*
Sonstiges
Schurter
3101.0031
ab € 1,10*
Sonstiges
Schurter
3101.0035
ab € 1,07*
Sonstiges
Schurter
3101.0050
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.