Strom = 315mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Feinsicherung, 0034.2511, SCHURTER Die 0034.2511 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 0034.3112, SCHURTER Die 0034.3112 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10...
Produktpalette: S500 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, imperial: - Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Schaltve...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 213 Glaspatronensicherungen sind ideal für den Schutz von Geräten oder internen...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 215 Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die ...
Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Schaltvermögen AC-Strom: 35 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: GMA Series Sicherungsgröße, imperial...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Sicherungsstrom: 315 mA Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: GMC Series Schaltv...
Strom = 315mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Eaton Bussmann Anti-Surge (T) LBC-Patronensicherungen - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese S...