Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 2A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278861 FAZ-C2/3
EAN/GTIN:
     5059039092994
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 2A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240 → 415V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 85mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 73mm

Überlastschalter Eaton Serie FAZ. Die Serie FAZ von Eaton bietet eine Vielzahl von hochwertigen, äußerst zuverlässigen und sicheren Überlastschaltern. Der auf DIN-Schiene montierbare Überlastschalter FAZ von Eaton wurde für den Einsatz in Schalttafelanwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat eine Strombegrenzungskonstruktion und bietet eine Kurzschlussunterbrechung zur Reduzierung der Durchlassenergie, die den Stromkreis beschädigen kann. Nennströme bis zu 63 A Der Kippschalter kann bei Bedarf sowohl in der Ein- als auch in der Aus-Position abgedichtet werden, und die freischaltende Bauweise bedeutet, dass der Schalter nicht durch Halten des Griffs in der Ein-Position umgangen werden kann. Zuverlässiger und sicherer Betrieb mit sechs Stufen thermisch-magnetischem Überstromschutz. Rotes oder grünes Licht zeigt die Kontaktposition an. Einfache Installation Geeignet für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
2A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240 → 415V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
85mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
73mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat eaton 3 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 8473295, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278861FAZC23, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 52,72*
€ 74,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 99,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY43027
ab € 49,55*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB3PC02
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.