Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll Parallel, seriell mit Touch Screen Resistiv, 480 x 272pixels 5 V LED Lichtdurchlässig dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll Parallel, seriell mit Touch Screen Resistiv, 480 x 272pixels 5 V LED Lichtdurchlässig dc
4D Systems Farb-LCD 4.3Zoll Parallel, seriell mit Touch Screen Resistiv, 480 x 272pixels 5 V LED Lichtdurchlässig dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8417857
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4DCAPE-43T
EAN/GTIN:
     5059045509028
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Schnittstellen Typ = Parallel, seriell
Auflösung = 480 x 272pixels
Touch Screen Typ = Ja
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 120.4 x 80.0 x 24.8mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Helligkeit = 400cd/m²
Nennstrom = 600mA

LCD-Cape von 4D SystemsDie 4D Systems 4,3-Zoll-LCD-Cape wurde für BeagleBone Black (BBB) entwickelt. Es fungiert als primäres Display für die BBB und ermöglicht gleichzeitig das Hinzufügen zusätzlicher CAPES. Am CAPE befinden sich sieben Drucktasten Links, rechts, oben, unten, eingeben, zurücksetzen und ein-/Ausschalten. Es gibt auch zwei LEDs, die die Stromversorgung und den Benutzerstatus anzeigen. Der BeagleBone Black wird einfach an die Rückseite des CAPE angeschlossen und bietet alles, was er für die Funktion benötigt, z. B. Strom- und Anzeigesignale. Vier Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache Tafel- und Gehäusemontage. Alle diese Eigenschaften wurden entwickelt, um dem Benutzer bei einer schnellen und einfachen Einrichtung zu unterstützen und so den Zeit- und Bauteilaufwand minimal zu halten. Die CAPES werden auch mit einer Schnellstart-Bedienungsanleitung geliefert.Eigenschaften und Vorteile2 LEDs 7 x Drucktaste Entwickelt für BeagleBone Black Die Auflösung beträgt 480 x 272 Pixel Resistiver Touchscreen TFT LCD CAPEZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Schnittstellen Typ:
Parallel, seriell
Auflösung:
480 x 272pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
120.4 x 80.0 x 24.8mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Helligkeit:
400cd/m²
Nennstrom:
600mA
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 8417857, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, 4DCAPE43T, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 2,01*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.