Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Fluoreszentorange, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Fluoreszentorange, 1.75mm, FDM, 1kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8320258
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8320258
EAN/GTIN:
     5056112202349
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Fluoreszentorange
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PLA

RS Pro 3D-Drucker-Filament PLA 1,75 mm. Dieser PLA (Polymilchsäure) 3D-Druckerfilament unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro ist das beliebteste 3D-Druckfadenmaterial und das beste Material für den Einstieg in Ihren 3D-Drucker. Vorteile. ;ul> ;li>Gute Zugfestigkeit und Oberflächenqualität, einfache Handhabung bei hoher Druckgeschwindigkeit ;/li> ;li>Benutzerfreundlich für Privat- und Büroumgebungen ;/li> ;li>PLA-Filament ermöglicht die Erstellung von hochauflösenden Teilen ;/li> ;li>Aufgrund des geringen Schrumpffaktors verformt sich PLA nach dem Abkühlen nicht. ;/li> ;li>Härtet schnell aus ;/li> ;li>Minimale thermische Spannung ;/li> ;li>Minimale Verformung ;/li> ;li>Aceton-beständig ;/li> ;li>Benötigt kein beheiztes Bett, aber wenn Sie ein beheiztes Bett haben, beträgt die empfohlene Temperatur ±35-60 °C. ;/li> ;li>PLA ist ein biologisch abbaubares Produkt, das aus pflanzlichen Zuckern gewonnen wird ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Filament-Durchmesser: 1,75 mm ;/li> ;li>Schmelztemperatur: 145-160 °C. ;/li> ;li>Wärmeverzerrungstemperatur HDT B (0,45 MPa): 56 °C. ;/li> ;li>Kompatibel mit allen Druckern, die 1,75 mm Faser verwenden ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Haushaltswerkzeuge ;/li> ;li>Bildungsprojekte ;/li> ;li>Objekte anzeigen ;/li> ;li>Versuchsaufbau ;/li> ;li> Architektur-Modelle ;/li> ;/ul>. Nach dem Kauf Ihres Filaments ist es wichtig, dieses richtig zu lagern, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Der Einsatz von entfeuchtenden Trockenmitteln für das Aufnehmen der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen. Häufig gestellte Fragen Welches Material kann im 3D-Druck verwendet werden? Für den 3D-Druck können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter: PLA, ABS-Kunststoff, Polyamid (Nylon), glasgefülltes Polyamid, Stereolithographiematerialien (Epoxidharze), Silber, Titan, Stahl, Wachs, Photopolymere und Polycarbonat. Welches ist das kostengünstigste 3D-Druckmaterial? PLA und ABS sind die preiswertesten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Fluoreszentorange
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1,75mm orange, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 8320258, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11162, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLA01175ORF11000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 26,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 57,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.