Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEU1 DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8294997
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEU1S0312ZC
EAN/GTIN:
     5059041357944
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 3,3 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = ZIF
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 8.3mm
Serie = MEU1
Lastausregelung = 0.12
Temperatur max. = +85°C

UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie MEU1. Bei der Serie MEU1 von Murata Power Solutions handelt es sich um Ultraminiatur-DC/DC-Wandler mit 1 Watt und isoliertem Einfachausgang. Erhältlich als Durchgangsbohrung mit versetzter Anschlussbelegung; die Serie MEU1 liefert Ausgangsleistung über den gesamten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Da Volumen und Abmessungen gering sind, können Ingenieure die Gesamtabmessungen ihrer Anwendungen verringern, was bei Designs mit Platzmangel wichtig ist. Die Serie MEU1 verfügt außerdem über Lastausregelung, die im Vergleich zu ähnlichen durchkontaktierten Miniatur-Wandlern üblicherweise 3 % besser ist als die Industrienorm. Dies mindert den Bedarf an zusätzlichen externen Steuerungskomponenten und spart wertvollen Platz auf der Platine. Die Serie MEU1 hat den zusätzlichen Vorteil der galvanischen Trennung mit 1 kV dc zur Minderung von Schaltrauschen und damit das Gerät konfiguriert werden kann, um eine isolierte Negativschiene in Systemen bereitzustellen, bei denen nur positive Schienen existieren. Isolierter Einfachausgang Isolierung für 1 kV dc Wirkungsgrad bis 87 % Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Leistungsdichte: 2,62 W/cm³ Eingang: 3,3 V, 5 V und 12 V Ausgang mit 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Kundenspezifische Lösungen erhältlich Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
3,3 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
ZIF
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
8.3mm
Serie:
MEU1
Lastausregelung:
0.12
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 8294997, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEU1S0312ZC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.