Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEJ1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±9V dc OUT / ±55mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8294786
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEJ1D1209SC
EAN/GTIN:
     5059041016094
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±55mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = MEJ1
Lastausregelung = 0.05
Temperatur min. = -40°C

UL 609502, UL 60601 (3. Ausgabe). Ungeregelter isolierter SIP-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, 1 W, Murata – Serie MEJ1. Bei der Serie Murata Power MEJ1 handelt es sich um isolierte 1 Watt-DC/DC-Wandler, die in einem 7-poligen SIP-Gehäuse vergossen sind. Der DC/DC-Konverter erfüllt die 3. Ausgabe des medizinischen Sicherheitsstandards und bietet die folgenden MOOP (Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners): 2 MOOP auf Basis einer Betriebsspannung von 200 V eff max. - 280 Vs max., zwischen Primär- und Sekundär-MOOP und 1 MOOP auf Basis einer Betriebsspannung von 200 V eff. max., zwischen dem Primär-MOOP und dessen Gehäuse. Die typische Energieeffizienz dieser DC/DC-Wandler bewegt sich im Bereich zwischen 70 und 78 %. Die Serie MEJ1 wurde für Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme konzipiert, die einen hohen Grad an Isolierung erfordert, beispielsweise zertifizierte Sicherheitsbarrieren für medizintechnische Geräte, IGBT-Treiber und Steuerungssysteme. Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingänge: 3,3, 5, 12, 15 und 24 V Ausgänge: 3,3, 5, 9, 12 und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Pin-kompatibel mit den Serien MEV, NMV, NMK, MEJ2 und NMJ
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±55mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
MEJ1
Lastausregelung:
0.05
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 8294786, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEJ1D1209SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 10,61*
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.