Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEF1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8294717
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEF1S0505SPC
EAN/GTIN:
     5059041015448
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,75 → 5,25 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SPC
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.15mm
Serie = MEF1
Lastausregelung = 0.01
Wirkungsgrad = 73%

UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie MEF1. Die DC/DC-Wandler der Serie MEF1 von Murata Power sind in ein vollständig vergossenes durchkontaktiertes Einzel-Inline-Format verpackt, das weniger als 1,17 cm² in Anspruch nimmt. Die MEF1-Wandler sind entweder mit einer Isolierung für 1 oder 3 kV dc zwischen Ein-und Ausgang erhältlich, wobei letzteres Modell eine erhöhte Immunität gegen Überspannungen bietet. Ausgangsspannungsoptionen sind 3,3 oder 5,0 V dc, wobei die Eingangsspannungen die gängigen nominellen Eingänge von 3,3 bis 24 V dc abdecken. Dieser DC/DC-Konverter wird in Anwendungen eingesetzt, in denen eine präzise regulierte Stromversorgung erforderlich ist. Sie sind ideal für Situationen, in denen die Eingangsspannung ist nicht präzise gesteuert wird. Der geregelte Einfachausgang macht sie ideal für den Betrieb von Sensoren, z. B. Druckmessumformer, Hall-Effekt-Sensoren und Luftmassensensoren. Kurzschlussschutz Betrieb bis Nulllast Ausgangsregelung ˂1 % Leistungsdichte: 0,85 W/cm³ Isolierter Einfachausgang Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Abmessung ab 1,17 cm2 Isolierung: 1 oder 3,5 kV dc Eingang: 3,3, 5, 12 und 24 V Ausgang: 3,3 und 5 V SMD-Ausführung Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,75 → 5,25 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SPC
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.15mm
Serie:
MEF1
Lastausregelung:
0.01
Wirkungsgrad:
73%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 8294717, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEF1S0505SPC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.