Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 1,5 A 28V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289914
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TD350E
EAN/GTIN:
     5059042016918
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Ausgangsstrom = 1,5 A
Versorgungsspannung = 28V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOIC
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = 3-phasig
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1,5 A
Versorgungsspannung:
28V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOIC
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
3-phasig
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8289914, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, TD350E, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.