Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Filtermatte, Typ Beutel, F5, 592 x 592 x 600mm ISO-10-65, MERV KLasse 11, 6-Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8279645
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8279645
EAN/GTIN:
     5056112198215
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Beutel
Abmessungen nom. = 24 x 24 x 24Zoll
Abmessungen absolut = 592 x 592 x 600mm
ISO 16890 Klasse = ISO-10-65
Anzahl Taschen = 6
Filterklasse = F5
Luftdurchsatz max. = 78.8m³/h
Anfangsdruckabfall = 63Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Grau
Gehäusematerial = Stahl galvanisiert
Material = Polypropylen
Nenngröße = 20mm
Höhe absolut = 592mm

eurovent-zertifiziert. Für Referenz beim Ablesen des Datenblatt: ; 827-9639 827-9639 = Cu5-2415 ; 827-9633 827-9633 = Cu5-2420 ; 827-9645 827-9645 = Cu5-2424 ; 827-9649 827-9649 = Cu5-1215 ; 827-9655 827-9655 = Cu5-1224 ; 827-9664 827-9664 = Cu5-1220 ; 827-9673 827-9673 = Cu5-2015 ; 827-9686 827-9686 = Cu5-2024 ; 827-9689 827-9689 = Cu5-2020. RS ultraseal Cu5 mittlerer Wirksamkeit ausgelegt Beutelfilter. RS Cu5 ultraseal mittlerer Wirksamkeit ausgelegt Beutel Filter können weit verbreitet in Gebäuden wie Verwaltungen, Krankenhäusern und anderen empfindlichen Bereichen. Der Filtrationsgrad ist geeignet für die Luftfiltration und Luftaufbereitung in Büros, Theatern, Computerräumen und Spritzkabinen. Diese Beutelfilter werden durch Befestigen des synthetischen Mediums aus 100 % Polypropylen auf einem verzinkten Stahlrahmen aufgebaut. Wasserabweisendes Medium ermöglicht ausgezeichnete Wirksamkeit in feuchter Atmosphäre Gewalzte Sicherheitskanten im Rahmen verhindern Filtermaterial Schäden und sind sicher für Installationstechniker Zusätzlich integrierte Vorfilterschicht für eine verlängerte Standzeit Ultraschallgeschweißte Taschen für leckfreie Nähte Wahlweise in den meisten Größen und Konfigurationen im Taschenformat Polypropylen Filtermedium Dreifache Filtration geschichtete Absolut ungiftig und nicht reizend eurovent Energieeffizienzklasse: G>1300 kWh Filtereffizienz gemäß BS EN 779:2012 ist F5 (m5) Nennwert auf ashrae 52,2 Prüfnorm ist Merv 11
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Beutel
Abmessungen nom.:
24 x 24 x 24Zoll
Abmessungen absolut:
592 x 592 x 600mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-10-65
Anzahl Taschen:
6
Filterklasse:
F5
Luftdurchsatz max.:
78.8m³/h
Anfangsdruckabfall:
63Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Grau
Gehäusematerial:
Stahl galvanisiert
Material:
Polypropylen
Nenngröße:
20mm
Höhe absolut:
592mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, rs pro filtermatte, luftfilter klimatechnik, 8279645, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, CU52424, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitron
PM-20
ab € 273,05*
Zubehör
RS Pro
6191720
ab € 13,83*
Zubehör
RS Pro
7302937
ab € 122,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.