Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4378931
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     PM-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,2 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck max. = 130mbar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Differential
Modellnummer = PM
IP Schutzart = IP67
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD
Gewicht = 180g
Breite = 67mm

Gasdruckmessgerät PM-20, 0-130mbar. Speziell entwickelt, um die Anforderungen der HVAC-Fachleute von heute in Bezug auf Leistung und Kosten zu erfüllen. 0mbar bis 130mbar Messung Differenzeingang - 8mm Buchsenstecker Wasserdicht (nach IP67) Robustes Gehäuse, Umrandung mit Gummischutz Magnetbefestigung oder Schrägständer Drucktasten "Zero" (Null) und "Hold" (Haltefunktion) Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Automatische Abschaltung nach 12min Auflösung bis 19,99mbar, dann automatische Umschaltung auf Auflösung von 0,1 Batterie-Entladungsanzeige. PM80. Wählbare Maßeinheiten Dämpfung
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,2 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck max.:
130mbar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Differential
Modellnummer:
PM
IP Schutzart:
IP67
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD
Gewicht:
180g
Breite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckmessgerät digitron, gasdruckmessgerät, 4378931, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Digitron, PM20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,83*
€ 339,57*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,34*
€ 345,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,81*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.