Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS SPD09P06PLGBTMA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 9,7 A 42 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon SIPMOS SPD09P06PLGBTMA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 9,7 A 42 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8269074
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPD09P06PLGBTMA1
EAN/GTIN:
     5059043000220
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 9,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 42 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.41mm

Infineon SIPMOS® P-Kanal-MOSFETs. Die Kleinsignal-P-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS ;sup>® ;/sup> besitzen verschiedene Merkmale wie den Verbesserungsmodus, einen durchgängigen Drain-Strom bis herunter auf –80 A sowie einen großen Betriebstemperaturbereich. Der SIPMOS-Leistungstransistor kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikation, eMobility, Notebooks, DC/DC-Geräten sowie in der Automobilindustrie verwendet werden.. · AEC Q101-qualifiziert (siehe Datenblatt) · Bleifreie Kabelbeschichtung, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
9,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
42 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.41mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet dpak, 8269074, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, SPD09P06PLGBTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.