Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 ≤0,7 N -40°C - +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8235245
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01045.5102-00
EAN/GTIN:
     5059040105164
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = ≤0,7 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kontaktmaterial = Ag
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PA, laminiert
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Subminiaturschalter zum Einrasten, Serie 1045, Marquardt. Zu den Anwendungen des Schalters zum Einrasten von Marquardt gehören: Automobiltechnik, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge. Staub- und wasserbeständig mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Zyklen. Großer Nennleistungsbereich Hohes Toleranzniveau beim Einsatz Verfügbar mit IP40 oder IP67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
≤0,7 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kontaktmaterial:
Ag
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PA, laminiert
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8235245, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 01045510200, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046262
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.