Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8046262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8046262
EAN/GTIN:
     5056112170471
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 2a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 2 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 50 g
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 500000 Operations @ 60 cpm
Schalt-Lösekraft = 2.5gf
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
2 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
50 g
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
500000 Operations @ 60 cpm
Schalt-Lösekraft:
2.5gf
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8046262, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV7NSL7, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,112*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,74*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.