Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn AEE DC/DC-Wandler 15W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 1A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8234608
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     AEE01C18-LS
EAN/GTIN:
     5059045727460
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 15w
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 2 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 50.8mm
Serie = AEE
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1, CE-Kennzeichnung. UL; CE. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang, 15 W, Astec – Serie ASA-15W. Geregelter, isolierter DC/DC-Konverter, 15 W, mit einem breiten 4:1-Eingangsbereich und einem Gehäuse von 1 x 2 Zoll. Dieser isolierte DC/DC-Konverter ist mit einem Einfach- oder Zweifachausgang verfügbar. Sehr großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 Geregelte Ausgänge 1,5 kV Eingangs-/Ausgangsisolierung Integrierter Filter entspricht EN 55022, Klasse A, ohne externe Bauteile Abschaltung bei Unterspannung; Überstrom- und Kurzschlussschutz mit automatischem Neustart Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Grundplatte Nachgewiesene MTBF >1 Millionen Stunden Standard-Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 2 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
50.8mm
Serie:
AEE
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8234608, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Artesyn Embedded Technologies, AEE01C18LS, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.