Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät DC, 46.38mm x 32.51mm T. 4.75mm / ±0,15 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8233605
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA5-20PC-1-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041763325
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 32.51mm
Ausschnitt-Breite = 46.38mm
Tiefe = 4.75mm
Genauigkeit = ±0,15 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

DCA5-20PC – Subminiatur-DC-Amperemeter mit LED-Anzeige und mV-Eingang für externen Shunt. Die DC-Amperemeter der Serie CDA5-20PC wurden eigens zur Anzeige des Ausgangs aller gängigen DC-Shunts für 50 mV und 100 mV entwickelt. 25 Eingangsbereiche bieten eine präzise Messung von Gleichströmen von 1000 A bis 2000 A. Mit Ausnahme eines externen Shunts ist die Einheit zu 100 % autark, und es sind keinerlei Kalibrierung oder vom Benutzer bereitgestellte Komponenten erforderlich. Große, gut lesbare LED-Anzeige mit 9,4 mm hohen Ziffern LED-Farbe ist die Version "energiesparendes Rot" Skaliert und zeigt den Ausgang von Shunts mit 5 A bis 2000 A, 50 mV und 100 mV an 50 mV Shunts ebenfalls erhältlich (z. B. Bestell-Nr. ; 810-3267 810-3267 ) Ab Werk kalibriert auf ±0,1 % Genauigkeit Netzteileingänge mit großem Bereich von 5 bis 40 V dc (nicht isoliert) oder 8–36 V dc (isoliert) Verpolschutz vollständig autark, keine zusätzlichen Komponenten erforderlich Ultrakleine Gehäuseabmessungen: 35,1 x 22,4 x 25,4 mm Schraubanschlussklemmenblöcke Verwendung als digitaler Ersatz für analoge Messgeräte
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
32.51mm
Ausschnitt-Breite:
46.38mm
Tiefe:
4.75mm
Genauigkeit:
±0,15 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8233605, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DCA520PC1DC1RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,20*
€ 71,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,20*
€ 84,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
3020-01108-0
ab € 25,23*
Zubehör
Murata
3020-01099-0
ab € 26,01*
Zubehör
Murata
3020-01098-0
ab € 23,90*
Zubehör
Murata
3020-01101-0
ab € 30,76*
Zubehör
Murata
3020-01102-0
ab € 38,29*
Zubehör
Murata
3020-01097-0
ab € 24,07*
Zubehör
Murata
3020-01103-0
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.