Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Shunt, 200 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Shunt, 200 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 200 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 200 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 200 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / +60°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-8103277
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     3020-01101-0
EAN/GTIN:
     5059041514828
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 200 A
Ausgangsspannung = 50mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±0,25 %
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C

DC-Shunt von Murata Power SolutionsDer DC-Shunt von Murata Power Solutions hat eine Ausgangsspannung von 50 mV bei 200 A. Dieser Präzisions-Shunt wird direkt mit den DC-Strommessgeräten der Serie MPS DCA5-20PC verbunden. Die Installation ist einfach Schließen Sie einfach den Lastschaltkreis an die Gewindebolzen des Shunts und die mV-Kelvin-Ausgänge des Shunts an die Eingangsklemmen des digitalen Amperemeters an. Er verfügt über einen robusten Phenolsockel, der eine 750-V-Isolierung an den Messingklemmen des Shunts bietet und eine direkte Befestigung an Metalloberflächen ermöglicht.Eigenschaften und VorteileHohe Präzision mit ±0,25 % Genauigkeit Der Widerstand beträgt 0,0005 Ohm Manganin-Sensorelement Sockelmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 60 °C.AnwendungenInternetnetzwerke Telekommunikation
Weitere Informationen:
Strom max.:
200 A
Ausgangsspannung:
50mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±0,25 %
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8103277, Automation, Prozessautomation, Shunts, Murata Power Solutions, 3020011010, Automation & Control Gear, Process Control
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,35*
€ 44,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 32,64*
€ 48,84*
€ 5,90*
ab € 30,95*
€ 49,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.