Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex InsulKrimp 19005 0005 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 1.3mm² - 2mm², 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8221044
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19005-0005
EAN/GTIN:
     5059039250974
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = InsulKrimp 19005mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 22.6mm
Seriennummer = 0005

CSA, UL. Molex insulkrimp™ Buchse Schnelltrennkontakte. Diese Crimp-Buchsenkontakte aus Nylon oder PVC sind vollständig isoliert, besehen aus verzinntem Messing und sind außerdem in verschiedenen Farben und Drahtgrößen erhältlich. Anschlussklemme abschneiden Lage Drahtanschlag Nylon 6/6 oder PVC Gerade Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
InsulKrimp 19005mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
22.6mm
Seriennummer:
0005
Weitere Suchbegriffe: 8221044, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190050005, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
4
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,614*
1 Tag
3001
1
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,711*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.