Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8188892
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5GC-RX2A6M-000
EAN/GTIN:
     4548583504844
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 24 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = LCD, Einzelzeile
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 89mm

Digitale Temperaturregler E5GC (48 x 24 mm). Die Temperaturreglerserie E5GC mit kompaktem Gehäuse (48 x 24 mm) ist ideal für kleine Geräte, Laborgeräte und anderes. Das leicht abzulesende Kontrast-Display mit weißen 10,5 mm großen Zeichen ist aus großen Entfernungen und aus jedem Winkel sichtbar. PID-Temperaturregler mit automatischer Abstimmung Kompaktes Gehäuse von 48 x 24 mm Die 4-stellige Zweifach-Anzeige zeigt PV und SV gleichzeitig Universaleingang von TC-, Pt-Sensoren, analogem Strom und Spannung Hochgeschwindigkeitsabtastrate mit 50 ms Leichte Einrichtung und intuitiver Betrieb über CX-Thermo ohne Netzteil Diagnosefunktionen für sicheren Betrieb Einfache Anschlüsse an eine SPS mit programmloser Kommunikation Alarm für Regelkreisunterbrechung oder PV-Änderungsrate, Heizkreisunterbrechungs- oder Sensorunterbrechungserkennung Verfügbar mit Schraubklemmen oder schraubenlosen Anschlussklemmen für verschiedene Verkabelungsmethoden - E5GC-_6 mit Schraubklemmenblöcken - E5GC-_C mit schraubenlosen Anschlussklemmenblöcken
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
24 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
LCD, Einzelzeile
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
89mm
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 8188892, Automation, Prozessautomation, Omron, E5GCRX2A6M000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,12*
€ 182,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 187,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,20*
€ 223,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2228148
ab € 215,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.