Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais Ausgang/ TC, RTD Eingang, 100 → 240 V, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2228148
EAN/GTIN:
     5059044267462
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = 0 → +50 °C.
Regelungsart = EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp = Tafelmontage

Digitale Prozesssteuerungen von RS Pro - Serie ESM 4435Wir stellen eine Reihe hochwertiger digitaler Prozessreglereinheiten der bewährten Marke RS Pro vor. Diese dualen SET PID-Regler mit Universaleingang wurden für die Steuerung von Temperaturen, die Messung von Temperaturen und alle Prozesswerte entwickelt. Nach der Inspektion sind die Geräte robust, einfach einzurichten, einfach zu bedienen und mit Funktionen wie programmierbarer Heizung und Kühlung ausgestattet. Unsere Prozessregler sind mit einer Auswahl an Versorgungsspannung und Leistung erhältlich, die alle mit einem hohen Grad an Genauigkeit arbeiten.Warum sollten Sie sich für diese Controller entscheiden?Die Serie ESM-4435 sind digitale Universal-Eingangstemperaturregler mit 4-stelliger Prozess- und 4-stelliger Prozesswertanzeige. Jeder Regler verfügt über eine manuelle oder automatische Modusauswahl für Steuerausgänge, automatische Abstimmung und Selbstabstimmung der PID.Auch bekannt alsBang-Bang ControllerEigenschaften und VorteileSerie ESM 4435 Farbe: Schwarz Thermostattyp: Bang-bang, P, PI, PD, PID Programmierbare Heiz-, Kühl- und Alarmfunktionen für Steuerausgänge Betriebsspannung: 24 V dc/ac oder 100 bis 240 V Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C. Max. Temperaturmessung: 1700 °C. Min. Temperaturmessung: -200 °C. Ausgänge (Thermostate): 5-A-Relais Anzahl der Relaisausgänge: 3 Sensortyp: S, Pt100, T, J, K, R. Montageart: Einsteckmontage Sensortyp: PT00, J, K, R, S, T IP-Schutzart: Vorderseite: IP65 / Anschluss: IP20 Gewicht: 170 g.AbmessungenTiefe der Aussparung: 76 mm Höhe 48 mm x Länge: 88 mm x Breite. 48 mmEingängeUniversaleingang TC, RTD Thermoel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
0 → +50 °C.
Regelungsart:
EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler, rs pro temperaturregler, 2228148, Automation, Prozessautomation, RS PRO, ESM44351200101010000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.