Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RV8H Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8134996
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8H-L-AD220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Schaltspannung = 400V ac
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 74.2mm
Länge = 88mm
Serie = RV8H
Kontaktmaterial = Vergoldet
Eingangstrom = 3.3 → 3.6mA
Abschaltzeit = 20ms

Serie RV8H – Schnittstellenrelais. Schnittstellenrelais der Serie RV8H Serie für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen, speziell für platzsparende Anwendungen konzipiert (6 mm Breite). Vormontierte Relais- und DIN-Montage-Buchsenleiste 6 A Kontaktbelastbarkeit Hebel für einfaches Verriegeln und Ausbauen Hohe Durchschlagsfestigkeit und Impulsspannungsfestigkeit Verpolungsschutz Vergoldete Kontakte Universal-Schraubklemmen Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Schaltspannung:
400V ac
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
74.2mm
Länge:
88mm
Serie:
RV8H
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Eingangstrom:
3.3 → 3.6mA
Abschaltzeit:
20ms
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, leistungsrelais 230v, industrierelais, koppelrelais 230v, 8134996, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Idec, RV8HLAD220, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 24,14*
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 24,16*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 25,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,95*
€ 27,06*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 17,26*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
RV1H-G-D60
ab € 8,21*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20B
ab € 4,02*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20S
ab € 4,22*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20W
ab € 4,19*
Zubehör
Idec
SV9Z-PW10
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.