Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RV1H-G-D60 RELAY, SPDT, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419820
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV1H-G-D60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 60v
ly relais
Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 60 V
  • Spulenwiderstand: 17.91 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Produktpalette: RV1H Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RV1H-G-D60, 2419820, 241-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RV8H-L-AD220
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20B
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20S
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20W
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-PW10
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.