Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI1922EDH-T1-GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 1,3 A 1,25 W, 6-Pin SOT-363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8123091
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1922EDH-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040793712
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 263 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 1,25 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Zweifach-N-Kanal-MOSFET, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
263 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
1,25 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8123091, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI1922EDHT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.