Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI1077X-T1-GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 760 mA 236 mW, 6-Pin SC-89-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8123050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI1077X-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040792043
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 760 mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SC-89-6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 244 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.7V
Verlustleistung max. = 236 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal MOSFET, 30 V bis 80 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
760 mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SC-89-6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
244 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.7V
Verlustleistung max.:
236 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8123050, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI1077XT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.