Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103416
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40PC-1-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041517881
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 4.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 20.62mm
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

DMS-40PC – Digitale Einbau-Spannungsmessgeräte. Das digitale Spannungsmessgerät DMS-40PC besitzt eine integrierte Blende und einen Farbfilter. In dem mit Epoxidharz vergossenen Miniaturgehäuse enthält jedes Messgerät einen Präzisions-Referenzstromkreis, einen im Werk kalibrierten A/D-Wandler mit hoher Auflösung und automatischer Nullstellung sowie eine große (13,2 mm), gut ablesbare LED-Anzeige. Das feuchtigkeits- und vibrationsfeste Gehäuse ist extrem robust und gut geeignet für raue Umgebungen und hohe Temperaturen. Digitale Spannungsmessgeräte mit 4,5-stelliger Anzeige Große 13,2 mm rote LED-Anzeige Wissenschaftliche Genauigkeit, ±2 Zählwerte +5-V-Netzteil mit Einfachausgang (175 mW) Präzision, automatische Nullstellung, im Werk kalibrierter A/D-Wandler Display-Hold-Funktion und Testfunktionen Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Miniaturausführung mit 55 x 23 x 14 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
4.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
20.62mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 8103416, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS40PC1RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 95,65*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 100,84*
€ 5,90*
ab € 78,99*
€ 110,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 75,40*
€ 116,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,99*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,83*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.