Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions DMS-BZL1-C Bildschirmrahmen 22.3 x 53.8mm Abm.aussen 32.26 x 64.77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions DMS-BZL1-C Bildschirmrahmen 22.3 x 53.8mm Abm.aussen 32.26 x 64.77mm
Murata Power Solutions DMS-BZL1-C Bildschirmrahmen 22.3 x 53.8mm Abm.aussen 32.26 x 64.77mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1764193
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-BZL1-C
EAN/GTIN:
     5059041923392
Suchbegriffe:
1764193
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
Bildschirmrahmen
Anzeigebereich Größe = 22.3 x 53.8mm
Abmessungen Außen = 32.26 x 64.77mm
Höhe Außen = 32.3mm
Breite Außen = 64.8mm
Anzeigebereich Höhe = 22.3mm
Anzeigebereich Breite = 53.8mm

Spannungsmessgerät DMS 30/40LCD - LCD, 3,5/4,5-stellig, 2V/20V, 10mm Zeichenhöhe. 3 1/2 bzw. 4 1/2 stellige LCD-Anzeige (Höhe 10mm) Automatische Nullabgleichung Genauigkeit: 0,05% durch Lasertrimmung Überspannungsschutz: ±250V Vollständig, keine externen Bauteile nötig Einfache Montage auf Front- oder Leiterplatte
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Größe:
22.3 x 53.8mm
Abmessungen Außen:
32.26 x 64.77mm
Höhe Außen:
32.3mm
Breite Außen:
64.8mm
Anzeigebereich Höhe:
22.3mm
Anzeigebereich Breite:
53.8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,57*
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.