Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel kurz-Betätiger Drahtanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 2,25 N -40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8074223
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2VW-5L2A-1MS
EAN/GTIN:
     5059039365395
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter 5a 250v
Betätigertyp = Scharnierhebel kurz
Anschlussart = Drahtanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 2,25 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, VDE. Omron-Subminiatur, gekapselt (5 A). Gekapselter V3-Mikroschalter gemäß EN61058-1. Gekapselt gemäß IEC IP50 (Lötanschlussklemme) Gekapselt gemäß IEC IP67 (Drahtanschlusstyp) RoHS-kompatibel Schaltet bis zu 5 A @ 250 Vac Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel kurz
Anschlussart:
Drahtanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
2,25 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8074223, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2VW5L2A1MS, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,46*
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 12,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,92*
€ 18,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,33*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
X0230672
ab € 7,37*
Ähnlich
Crouzet
X0230676
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.