Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D2VW-5L2A-1MS Mikroschalter 250 V/DC 5 A 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2591137-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2VW-5L2A-1MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter 5a 250v
Omron D2VW-5L2A-1MS OM Snap Acting/Limit Switch

Omron D2VW-5L2A-1MS Snap Acting/Limit Switch

Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 5A, 30VDC, 2.4mm, Wire Terminal, Short Hinge Roller Lever Actuator, Panel Mount

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Rollenhebel · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
D2VW5L2A1MS
Engineering Series No:
D2VWM
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Betätigungsart:
Rollenhebel
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D2VW-5L2A-1MS
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Omron, D2VW-5L2A-1MS, Minischalter, Minitaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,46*
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 12,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,92*
€ 18,12*
€ 8,95*
ab € 13,33*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
X0230672
ab € 7,37*
Ähnlich
Crouzet
X0230676
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.