Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 100 A ±20V max., 1200 V 450 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS IGBT / 100 A ±20V max., 1200 V 450 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8047616
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN55N120D1
EAN/GTIN:
     5059041489003
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 100 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 450 W
Gehäusegröße = SOT-227B
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 4
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 38.2 x 25.07 x 9.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBTs, diskret, IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
100 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
450 W
Gehäusegröße:
SOT-227B
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
4
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
38.2 x 25.07 x 9.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor, 8047616, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXDN55N120D1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.