Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 165 A ±20V max., 1200 V 690 W, 4-Pin SOT-227B N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8047606
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYN100N120B3H1
EAN/GTIN:
     5059041651363
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 165 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 690 W
Gehäusegröße = SOT-227B
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 4
Schaltgeschwindigkeit = 5 → 30kHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 38.2 x 25 x 9.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBTs, diskret, Serie IXYS XPT. Die diskreten IGBTs der XPT™-Serie von IXYS zeichnen sich durch die Dünnwafer-Technologie Extreme-light Punch-Through aus, mit welcher der Wärmewiderstand und Energieverluste verringert werden können. Die Geräte sorgen für kurze Schaltzeiten bei geringem Tailstrom und sind in mehreren Gehäusen in proprietärer Ausführung erhältlich, die Industriestandards entsprechen. Hohe Leistungsdichte und niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Quadratische, sichere Betriebsbereiche für Sperrvorspannung (RBSOA) bis zu ausgelegter Durchschlagsspannung 10 μs lange Kurzschlussauslösung Positiver Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung Individuell verpackte (optional) Sonic-FRD™- oder HiPerFRED™-Dioden Hochspannungsgehäuse in proprietärer Ausführung gemäß internationaler Normen
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
165 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
690 W
Gehäusegröße:
SOT-227B
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
4
Schaltgeschwindigkeit:
5 → 30kHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
38.2 x 25 x 9.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: ixys igbt, smd transistor, 8047606, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXYN100N120B3H1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.