Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Subminiatur-Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 2 A @ 250 V ac, SPST 100 g -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Subminiatur-Mikroschalter Stößel-Betätiger Lötanschluss, 2 A @ 250 V ac, SPST 100 g -25°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8046253
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8046253
EAN/GTIN:
     5056112170440
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 2a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 2 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
Schalt-Betätigungskraft = 100 g
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 500000 Operations @ 60 cpm
Schalt-Lösekraft = 15gf
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

IEC 1058-1. Subminiatur-Mikroschalter. Hochwertige Mikroschalter, geeignet für Anwendungen, die eine niedrige Betätigungskraft erfordern. Das Schaltergehäuse ist aus schwer entflammbarem Thermoplast (UL94V-0) geformt. Lange mechanische und elektrische Lebensdauer 1-poliger Umschalter Feinsilberkontakte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
2 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
Schalt-Betätigungskraft:
100 g
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
500000 Operations @ 60 cpm
Schalt-Lösekraft:
15gf
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8046253, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV7NS, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.