Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Knopf-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Knopf-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8046240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8046240
EAN/GTIN:
     5056112170419
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 400 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO

IEC 1058-1. Drucktaste und M3-Mikroschalter. Ein- und zweipolige Umschalter-Drucktasten für 16 A für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
400 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
CE, CSA, IEC 1058-1, LCSO
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8046240, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV2524P1B, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,64*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.