Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Langhebel gerade-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Langhebel gerade-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C -
RS PRO Mikroschalter Langhebel gerade-Betätiger Schnellverbindung, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 400 g -55°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-8046203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8046203
EAN/GTIN:
     5056112170297
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Betätigertyp = Langhebel gerade
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 400 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber auf Kupfer
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 80gf
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

IEC 1058-1. Miniatur-Mikroschalter, 16 A. V3-Gehäuseschalter, die für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen wie Automobile, Verkaufsautomaten, Telekommunikationsgeräte, Sicherheitsprodukte und Messtechnik geeignet sind. Positives Einrasten Lange mechanische und elektrische Lebensdauer Feinsilberkontakte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Langhebel gerade
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
400 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber auf Kupfer
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
80gf
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8046203, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV2524L2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,49*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.