|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8023824 Herst.-Nr.: ADP3634ARDZ EAN/GTIN: 5059042533392 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgangsstrom = 4 A Versorgungsspannung = 18V Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = SOIC Treiber-Typ = MOSFET Topologie = Low / High Side Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent Anzahl der Treiber = 2 Polarität = Inverting, Non-Inverting Montage-Typ = SMD
MOSFET-Treiber ADP362x / ADP363x mit Übertemperaturschutz, Analog Devices. Die Familie ADP362x/ADP363x von Analog Devices ist eine Serie von zweifachen Hochgeschwindigkeitstreibern für Starkstrom, die zwei unabhängige N-Kanal-Leistungs-MOSFETs betreiben können. Mit der Produktfamilie werden eine Hochgeschwindigkeits-Schaltleistung und eine erhöhte Systemzuverlässigkeit in einer Industriestandard-Baugröße eingeführt. Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 4 A | Versorgungsspannung: | 18V | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | SOIC | Treiber-Typ: | MOSFET | Topologie: | Low / High Side | Ein-/Ausgangsabhängigkeit: | Independent | Anzahl der Treiber: | 2 | Polarität: | Inverting, Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 8023824, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Analog Devices, ADP3634ARDZ, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
|  |  |
| |