Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PMBTA44,215 SMD, NPN Transistor 400 V / 200 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PMBTA44,215 SMD, NPN Transistor 400 V / 200 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Nexperia PMBTA44,215 SMD, NPN Transistor 400 V / 200 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8015675
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBTA44,215
EAN/GTIN:
     5059043704579
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 50
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 500 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Hochspannungstransistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
50
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
500 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 8015675, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PMBTA44,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0934*
€ 0,1243*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,169*
3
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,407*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.