Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CPH5524-TL-E SMD, NPN/PNP Transistor Dual 50 V / 3 A 390 MHz, CPH 5-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8009995
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH5524-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042621402
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = CPH
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,2 W
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = –6 V, 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 390 MHz
Pinanzahl = 5
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Zweifach-NPN/PNP-Transistoren, ON Semiconductor. Zwei Transistorgehäuse mit jeweils einer NPN- und PNP-Einheit
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
CPH
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,2 W
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–6 V, 6 V
Arbeitsfrequenz max.:
390 MHz
Pinanzahl:
5
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 8009995, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, CPH5524TLE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1099
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,928*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.